OBO BETTERMANN - OBO6443311 AW 30 21 A4 MENSOLA - 6443311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196349753
Artikelnummer
OBO6443311
Herstellernummer
6443311
Hersteller
OBO
Länge:
210 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
210 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


