Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6442870 AW 30 41 A2 MENSOLA - 6442870

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6442870 AW 30 41 A2 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 410 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196209170

Artikelnummer

OBO6442870

Herstellernummer

6442870

Hersteller

OBO

Länge:

410 mm

Höhe:

80 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

410 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie