OBO BETTERMANN - OBO6442854 AW 30 31 A2 MENSOLA - 6442854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196209118
Artikelnummer
OBO6442854
Herstellernummer
6442854
Hersteller
OBO
Länge:
310 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
310 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


