OBO BETTERMANN - OBO6442838 AW 30 21 A2 MENSOLA - 6442838

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 210 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196209057
Artikelnummer
OBO6442838
Herstellernummer
6442838
Hersteller
OBO
Länge:
210 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
210 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


