Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424759 MWA 12 41S FS MENSOLA - 6424759

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424759 MWA 12 41S FS MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 38 mm

  • Höhe - 83 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196637096

Artikelnummer

OBO6424759

Herstellernummer

6424759

Hersteller

OBO

Länge:

38 mm

Höhe:

83 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

410 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete e a profilato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie