Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424624 MWAG 12 41 FS MENSOLA - 6424624

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424624 MWAG 12 41 FS MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 410 mm

  • Höhe - 83 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196325634

Artikelnummer

OBO6424624

Herstellernummer

6424624

Hersteller

OBO

Länge:

410 mm

Höhe:

83 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Breite:

410 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie