OBO BETTERMANN - OBO6424554 MWAM 12 31 FS MENSOLA - 6424554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 38 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195438540
Artikelnummer
OBO6424554
Herstellernummer
6424554
Hersteller
OBO
Länge:
38 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...300 mm
Breite:
310 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


