Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424552 MWAM 12 21 FS MENSOLA - 6424552

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424552 MWAM 12 21 FS MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 32.5 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195438533

Artikelnummer

OBO6424552

Herstellernummer

6424552

Hersteller

OBO

Länge:

32.5 mm

Höhe:

65 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

0...200 mm

Breite:

210 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete e a profilato con sistema di fissaggio rapido

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie