OBO BETTERMANN - OBO6424550 MWAM 12 11 FS MENSOLA - 6424550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 32.5 mm
Höhe - 53 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195438526
Artikelnummer
OBO6424550
Herstellernummer
6424550
Hersteller
OBO
Länge:
32.5 mm
Höhe:
53 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
0...100 mm
Breite:
110 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


