Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424404 MWAG 12 31 A2 MENSOLA - 6424404

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424404 MWAG 12 31 A2 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 38 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012197253851

Artikelnummer

OBO6424404

Herstellernummer

6424404

Hersteller

OBO

Länge:

38 mm

Höhe:

75 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

310 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie