Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6424402 MWAG 12 21 A2 MENSOLA - 6424402

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6424402 MWAG 12 21 A2 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 65 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197253790

Artikelnummer

OBO6424402

Herstellernummer

6424402

Hersteller

OBO

Höhe:

65 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

210 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Mensola a parete e a profilato in versione smussata per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie