OBO BETTERMANN - OBO6424400 MWAG 12 11 A2 MENSOLA - 6424400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 53 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4012197253769
Artikelnummer
OBO6424400
Herstellernummer
6424400
Hersteller
OBO
Höhe:
53 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
110 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


