OBO BETTERMANN - OBO6421040 AW 15 51 A2 MENSOLA - 6421040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 510 mm
Höhe - 75 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195061960
Artikelnummer
OBO6421040
Herstellernummer
6421040
Hersteller
OBO
Länge:
510 mm
Höhe:
75 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
510 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


