Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6421008 AW 15 11 A2 MENSOLA - 6421008

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6421008 AW 15 11 A2 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196207565

Artikelnummer

OBO6421008

Herstellernummer

6421008

Hersteller

OBO

Länge:

110 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

110 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B110mm, V2A, 1.4301, GB