OBO BETTERMANN - OBO6420927 AW 15 61 FT 2L MENSOLA - 6420927

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 610 mm
Winkel - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
4012195300120
Artikelnummer
OBO6420927
Herstellernummer
6420927
Hersteller
OBO
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
610 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


