Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420921 AW 15 41 FT 2L MENSOLA - 6420921

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420921 AW 15 41 FT 2L MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 410 mm

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195076834

Artikelnummer

OBO6420921

Herstellernummer

6420921

Hersteller

OBO

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

410 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete e a profilato con due asole di fissaggio.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie