OBO BETTERMANN - OBO6420915 AW 15 21 FT 2L MENSOLA - 6420915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 54 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195076797
Artikelnummer
OBO6420915
Herstellernummer
6420915
Hersteller
OBO
Höhe:
54 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
210 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


