Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420664 AW 15 16 FT MENSOLA - 6420664

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420664 AW 15 16 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196207138

Artikelnummer

OBO6420664

Herstellernummer

6420664

Hersteller

OBO

Länge:

160 mm

Höhe:

55 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

160 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola parete e profilato con supp. a soffitto saldato B160mm, St, FT