OBO BETTERMANN - OBO6420656 AW 15 11 FT MENSOLA - 6420656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196207077
Artikelnummer
OBO6420656
Herstellernummer
6420656
Hersteller
OBO
Länge:
110 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
110 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


