Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420648 AWG 15 41 A4 MENSOLA - 6420648

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420648 AWG 15 41 A4 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 410 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195706052

Artikelnummer

OBO6420648

Herstellernummer

6420648

Hersteller

OBO

Länge:

410 mm

Höhe:

65 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

410 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto a soffitto saldato per il fissaggio senza viti di passerelle a filo.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie