OBO BETTERMANN - OBO6420640 AWG 15 61 A2 MENSOLA - 6420640

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 610 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012195058540
Artikelnummer
OBO6420640
Herstellernummer
6420640
Hersteller
OBO
Länge:
610 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
610 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


