Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6420637 AWG 15 51 A2 MENSOLA - 6420637

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6420637 AWG 15 51 A2 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 510 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195058502

Artikelnummer

OBO6420637

Herstellernummer

6420637

Hersteller

OBO

Länge:

510 mm

Höhe:

75 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Breite:

510 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato per il fissaggio senza viti di passerelle grigliate.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie