OBO BETTERMANN - OBO6420612 AW G 15 41 FT MENSOLA - 6420612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 70 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196662654
Artikelnummer
OBO6420612
Herstellernummer
6420612
Hersteller
OBO
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Breite:
410 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


