OBO BETTERMANN - OBO6419836 AW 30 71 FT MENSOLA - 6419836

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 710 mm
Höhe - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196483730
Artikelnummer
OBO6419836
Herstellernummer
6419836
Hersteller
OBO
Länge:
710 mm
Höhe:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
710 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


