OBO BETTERMANN - OBO6419798 AW 30 51 FT MENSOLA - 6419798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 510 mm
Höhe - 90 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196206896
Artikelnummer
OBO6419798
Herstellernummer
6419798
Hersteller
OBO
Länge:
510 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
510 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige


