OBO BETTERMANN - OBO6419763 AW 30 41 FT MENSOLA - 6419763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 410 mm
Höhe - 80 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196206834
Artikelnummer
OBO6419763
Herstellernummer
6419763
Hersteller
OBO
Länge:
410 mm
Höhe:
80 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
410 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


