Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6419712 AW 30 16 FT MENSOLA - 6419712

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6419712 AW 30 16 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 160 mm

  • Höhe - 65 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196206650

Artikelnummer

OBO6419712

Herstellernummer

6419712

Hersteller

OBO

Länge:

160 mm

Höhe:

65 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

160 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto a saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie