OBO BETTERMANN - OBO6419615 AWV 61 FT MENSOLA REGOLABILE - 6419615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 610 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196206537
Artikelnummer
OBO6419615
Herstellernummer
6419615
Hersteller
OBO
Länge:
610 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
60...90 mm
Breite:
610 mm
Winkel:
60...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


