OBO BETTERMANN - OBO6419577 AWV 41 FT MENSOLA REGOLABILE - 6419577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 410 mm
Höhe - 130 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012196206414
Artikelnummer
OBO6419577
Herstellernummer
6419577
Hersteller
OBO
Länge:
410 mm
Höhe:
130 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
60...90 mm
Breite:
410 mm
Winkel:
60...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


