Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6419370 AS 30 11 FT MENSOLA - 6419370

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6419370 AS 30 11 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195873228

Artikelnummer

OBO6419370

Herstellernummer

6419370

Hersteller

OBO

Länge:

110 mm

Höhe:

60 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

110 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per profilato in versione medio-pesante per il fissaggio al profilato IS 8.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie