Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6419322 AS 55 71 FT MENSOLA - 6419322

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6419322 AS 55 71 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 710 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195873181

Artikelnummer

OBO6419322

Herstellernummer

6419322

Hersteller

OBO

Länge:

710 mm

Höhe:

195 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

710 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per profilato in versione pesante per il fissaggio al profilato IS 8.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie