Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6418686 AW 55 81 FT MENSOLA - 6418686

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6418686 AW 55 81 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 810 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196205158

Artikelnummer

OBO6418686

Herstellernummer

6418686

Hersteller

OBO

Länge:

810 mm

Höhe:

195 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

810 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie