OBO BETTERMANN - OBO6418651 AW 55 71 FT MENSOLA - 6418651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 710 mm
Höhe - 195 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 710 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196205097
Artikelnummer
OBO6418651
Herstellernummer
6418651
Hersteller
OBO
Länge:
710 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
710 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


