Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6418635 AW 55 61 FT MENSOLA - 6418635

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6418635 AW 55 61 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 610 mm

  • Höhe - 165 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 610 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196205035

Artikelnummer

OBO6418635

Herstellernummer

6418635

Hersteller

OBO

Länge:

610 mm

Höhe:

165 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

610 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie