Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6418554 AW 55 21 FT MENSOLA - 6418554

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6418554 AW 55 21 FT MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 210 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196204731

Artikelnummer

OBO6418554

Herstellernummer

6418554

Hersteller

OBO

Länge:

210 mm

Höhe:

90 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

210 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola pesante a parete e a profilato con supporto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie