Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6418252 SKS 10X90 F VITE ESAGONALE - 6418252

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6418252 SKS 10X90 F VITE ESAGONALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 90 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196518470

Artikelnummer

OBO6418252

Herstellernummer

6418252

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Länge bis Unterkante Kopf:

90 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

ja

Gewindeart:

metrisch

Schlüsselweite:

17 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie