Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6418198 BSB FT STAFFA MANT FUNZ - 6418198

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6418198 BSB FT STAFFA MANT FUNZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196204311

Artikelnummer

OBO6418198

Herstellernummer

6418198

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Staffa tagliafiamma per il fissaggio a soffitto della protezione dell'asta filettata, con i tipi di posa con passerelle e canaline per il mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12 e per il tipo di posa con canaline sopra controsoffitti antincendio.