OBO BETTERMANN - OBO6416500 DSK 45 FT DISTANZIATORE - 6416500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - U-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
4012196202812
Artikelnummer
OBO6416500
Herstellernummer
6416500
Hersteller
OBO
Geeignet für:
U-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Distanziatore per l'impiego in prof. 5 US 80x45x40, St, FT


