OBO BETTERMANN - OBO6408958 KM M6 G DADO FLANGIATO - 6408958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstsichernd - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Schlüsselweite - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4012196623969
Artikelnummer
OBO6408958
Herstellernummer
6408958
Hersteller
OBO
Selbstsichernd:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
ja
Höhe:
6 mm
Halogenfrei:
ja


