OBO BETTERMANN - OBO6408920 KM M8 A4 DADO FLANGIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 8
Selbstsichernd - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195910961
Artikelnummer
OBO6408920
Herstellernummer
6408920
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Selbstsichernd:
ja
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Linksgewinde:
ja
Dado con falsa rondella zigr. M8, V4A, A4


