Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6408702 DIN440 7 F RONDELLA - 6408702

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6408702 DIN440 7 F RONDELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 6.6 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Außendurchmesser - 22 mm

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196479955

Artikelnummer

OBO6408702

Herstellernummer

6408702

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

6.6 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Gehärtet:

nein

Angefast:

nein

Rondella con diametro esterno molto grande.