OBO BETTERMANN - OBO6407536 FRS 10X25 TPS F BULLONE CON TESTA TONDA - 6407536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012196201853
Artikelnummer
OBO6407536
Herstellernummer
6407536
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Vite a testa tonda per TPS + rondella + dado M10x25, St, F


