Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406815 FRS 8X25 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406815

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406815 FRS 8X25 A2 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 25 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196200771

Artikelnummer

OBO6406815

Herstellernummer

6406815

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con quadro sottotesta, inclusi dado esagonale e rondella.