Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406726 FRS 10X30 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406726

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406726 FRS 10X30 A2 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196200535

Artikelnummer

OBO6406726

Herstellernummer

6406726

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

30 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Schlüsselweite:

17 mm

Vite a testa tonda con quadro sottotesta, inclusi dado esagonale e rondella.