OBO BETTERMANN - OBO6406580 FRS 6X16 A4 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4012196817573
Artikelnummer
OBO6406580
Herstellernummer
6406580
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
10 mm


