Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406521 FRS 6X12 A2 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406521

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406521 FRS 6X12 A2 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012196200245

Artikelnummer

OBO6406521

Herstellernummer

6406521

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.