OBO BETTERMANN - OBO6406270 FRS 12X30 F BULLONE CON TESTA TONDA - 6406270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 30 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
4012196200115
Artikelnummer
OBO6406270
Herstellernummer
6406270
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
ja
Schlüsselweite:
19 mm
Vite a testa tonda con quadro sottotesta, inclusi dado esagonale e rondella.


