Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6406207 FRSB 6X20 A4 BULLONE CON TESTA TONDA - 6406207

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6406207 FRSB 6X20 A4 BULLONE CON TESTA TONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195925255

Artikelnummer

OBO6406207

Herstellernummer

6406207

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Mutter:

ja

Vite a testa tonda con quadro sottotesta incluso dado flangiato.