Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6392040 AW 15 51 A4 MENSOLA - 6392040

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6392040 AW 15 51 A4 MENSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 510 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196817870

Artikelnummer

OBO6392040

Herstellernummer

6392040

Hersteller

OBO

Länge:

510 mm

Höhe:

75 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

510 mm

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Mensola a parete e a profilato leggera con supporto saldato.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie