OBO BETTERMANN - OBO6392024 AW 15 31 A4 MENSOLA - 6392024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 310 mm
Höhe - 60 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196817757
Artikelnummer
OBO6392024
Herstellernummer
6392024
Hersteller
OBO
Länge:
310 mm
Höhe:
60 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
310 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


